Beli selotip double tape di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Dispenser Lakban Meja Besar (Tempat Solasi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Tape Dispenseratribut:
- Material: steel
- Color: Silver
- AVON Isolasi Bolak Balik (Double Tape)Deskripsi:Avon Double Sided Tape withatribut:
- Color: White
- Length (m): 33
- Width (mm): 50
- Adhesive Material: Acrylic
- Material: Tissue
- Pack Quantity: 1
- Resistance Features: UV Resistant
- NACHI TAPE Isolasi Bening (Selotip)atribut:
- ICP: Yes
- MSDS: Yes
- NACHI TAPE Tempat Selotip Mendingatribut:
- Size: 18mm x 36yard
- Accessories: Tape with dispenser
- ICP: Yes
- MSDS: Yes
- NACHI TAPE Isolasi Bolak Balik Foam Akrilik (Double Tape)atribut:
- MSDS: Yes
- ICP: Yes
- monotaro Isolasi Bolak Balik untuk Kebutuhan Sehari-hari (Double Tape)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Tape Perekatatribut:
- Tape Length (m): 20
- Base Material: paper
- Tape Thickness (mm): 0.11
- Color: White
- Feature: Endurance
- Adhesive Materials: Metal
- Adhesive Strength (N/10mm): Inside: 4.0, Outside: 3.0
- Main Works: Large surface material, parts
- Main application: For fixing and temporary fixing
- NITTO Isolasi Bolak Balik No.501F untuk Kebutuhan Sehari-hari (Double Tape)Deskripsi:General office use For splicing paper and film Lightweight plate fixation For a wide range of other usesatribut:
- Adhesive: Acrylic adhesive
- Adhesive Strength (N/20mm): Stainless steel plate: 7.2, aluminum plate: 6.8, ABS plate: 6.0
- Holding force (mm): 0.3 / hr
- Tape Length (m): 20
- Adhesive Strength (N/10mm): 3.68
- Base Material: Non-woven
- Color: White
- Main Uses: General use
- Operating Temperature Range (°C): 5 to 60
- Tape Thickness (mm): 0.16
- Tesa Tape Isolasi Bolak Balik Film (Double Tape)Deskripsi:tesa® 51966 is a transparent double-sided tape consisting of a PET backing and a highly tackified acrylic adhesive. Main applications : - Especially designed for converter and tape specialist business. - Excellent converting properties.atribut:
- Length (m): 50
- Backing Material: PET
- Color: Transparent
- Total Thickness (µm): 200
- Type of Adhesive: Acrylic
- Elongation of Break (%): 55.0
- Temperature Resistance (°C): 130 (short term), 80 (long term)
- Tensile Strength (N/cm): 20.0
- Borneo Isolasi Bolak Balik Foam (Double Tape)Deskripsi:Borneo Double Tape FoamBorneo Double Tape Foam adalah lakban yang dilapisi dengan perekat jenis foam pada kedua sisinya, dengan daya rekat, kekuatan tape, dan ukuran semuanya terjamin oleh Borneo sebagai produsen lakban terbaik di Indonesia.atribut:
- Color: Dark Green
- Borneo Isolasi Bolak Balik Blue Core (Double Tape)Deskripsi:Borneo Double Tape Core BiruBorneo Double Tape adalah lakban yang dilapisi dengan perekat pada kedua sisinya, dengan daya rekat, kekuatan tape, dan ukuran semuanya terjamin oleh Borneo sebagai produsen lakban terbaik di Indonesia.atribut:
- Core Color: Blue
- Borneo Isolasi Bolak Balik Red Core (Double Tape)Deskripsi:Borneo Double Tape Core MerahBorneo Double Tape adalah lakban yang dilapisi dengan perekat pada kedua sisinya, dengan daya rekat, kekuatan tape, dan ukuran semuanya terjamin oleh Borneo sebagai produsen lakban terbaik di Indonesia.atribut:
- Core Color: Red
- AVON Isolasi Bolak Balik (Double Tape)Deskripsi:Double-sided tissue tape with a high tack solvent acrylic adhesive. Hand tearable, good conformity, stable liner, excellent ultraviolet and plasticiser resistance. Ideal for bonding metal, nameplates, cloth and plastic surfaces. Price per roll. Images are for illustration purposes onlyatribut:
- Color: White
- Resistance Features: UV Resistant
- Adhesive Material: Acrylic
- Material: Tissue
- Pack Quantity: 1
- NITTO Isolasi Bolak Balik No.511 (Double Tape)Deskripsi:-Double-sided tape for fixing printed plates.-The tape strength is strong, so it is hard-to-break.-For fixing printed resin plates.atribut:
- Color: White
- WidthxLength: 25mmx30m
- Thickness: 0.13mm
- monotaro Dispenser Lakban (Tempat Solasi)Deskripsi:Steel tape cutter -There is weight feeling, cut is stable and easy -When not in use, you can hide the cutter part with a safety cover. OPP, to Kraft tape.atribut:
- Material: Iron
- Color: Navy blue
- Adapter Tape External Diameter (phi mm): 110
- Adapter Tape Inner Diameter (phi mm): 75
- Adapter Tape Width (mm): 50
- Materials (Blade): SUS410
- Package Weight (g): 246
- Konishi Isolasi Bolak Balik Bond SS (Double Tape)Deskripsi:-A powerful double-sided tape like an adhesive.-Demonstrate excellent performance in cold resistance, heat resistance, weather resistance and water resistance.-Metal, ceramics, hard plastic, wood adhesion.atribut:
- Color: White
- WidthxLength: 20mmx10m
- Thickness: 0.75mm
Daftar Harga selotip double tape Terbaru March 2026
| monotaro Dispenser Lakban Meja Besar (Tempat Solasi) | Rp309.900 |
| AVON Isolasi Bolak Balik (Double Tape) | Rp179.900 |
| NACHI TAPE Isolasi Bening (Selotip) | Rp199.900 |
| NACHI TAPE Tempat Selotip Mending | Rp11.900 |
| NACHI TAPE Isolasi Bolak Balik Foam Akrilik (Double Tape) | Rp49.900 |
| monotaro Isolasi Bolak Balik untuk Kebutuhan Sehari-hari (Double Tape) | Rp11.900 |
| NITTO Isolasi Bolak Balik No.501F untuk Kebutuhan Sehari-hari (Double Tape) | Rp39.900 |
| Tesa Tape Isolasi Bolak Balik Film (Double Tape) | Rp349.900 |
| Borneo Isolasi Bolak Balik Foam (Double Tape) | Rp139.900 |
| Borneo Isolasi Bolak Balik Blue Core (Double Tape) | Rp33.900 |
Data diperbarui pada 09/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/4tP103173173-4.jpg)
/bxP102064429-4.jpg)
/P103023504-1.jpg)

/P101005699-1.jpg)
/9jP103651343-8.jpg)
/0dP103653013-1.jpg)
/awP103961392-1.jpg)
/luP105472786-1.jpg)
/lcP105472768-1.jpg)
/llP105472777-1.jpg)
/50P102129180-8.jpg)
/P102798230-1.jpg)
/P101562377-1.jpg)
/P102790937-1.jpg)